text.skipToContent text.skipToNavigation

Omkeerkling 26154 IP 9 3 Nm lichtgroen lengte 175 mm WIHA


Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Mat verchroomd. Met kleurcodering. Lengte: 175 mm Passend bij de momentgrepen, art.nr. 4000 827 971, 4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Artikelnummer 1X849765
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Geen
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 1X849765
EAN 4010995261542
UBB 500581283446
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 26154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.