text.skipToContent text.skipToNavigation

NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 15 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. DIN 212-3. Vorm B. Tolerantie H7. Rechtssnijdend. spiraalgroef. Linksdraaiend. Met cilinderschacht. Ongelijke verdeling. Voor blinde en doorlopende gaten in staal, GGG en non-ferrometalen. Door de combinatie van NC-machineruimers en hydraulische expansie resp. hoge-precisie krimphouder bereiken ze de hoogste rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bij het maken van passingen

Artikelnummer 8G854686
Totale lengte (mm) 162
Schachtdiameter (mm) 14
Diameter (mm) 15-15
Werkende lengte (mm) 50
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 162
Schachtdiameter (mm) 14
Diameter (mm) 15-15
Werkende lengte (mm) 50
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8G854686
EAN 4015448879084
UBB 500583462923
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000865316
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.