text.skipToContent text.skipToNavigation

NC-aanzetboor nominale-d. 4 mm HSS-Co TiN 90 graden PROMAT


HSS-Co. Met cilinderschacht conform DIN 1835-A. Rechtssnijdend. Voor het nauwkeurig en snel aanzetten op NC-machines en boorwerken. Voor het in centreren en afkanten van draadgaten in één procesgang

Artikelnummer 0X630379
Totale lengte (mm) 55
Nom. diameter (mm) 4
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 90
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Nom. diameter (mm) 4
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 90
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0X630379
EAN 4015448547334
UBB 500573899548
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4000861384
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.