text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Slijpen & schuren
Rechte slijpmachines
1Q616638
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
Natschuursysteem NTS 255 250 x 50 x 30 x (200 x 30 x 30) mm 200 W 90 omw/min HOLZKRAFT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1Q616638
Breedte
400
Hoogte
490
Opgenomen vermogen (W)
200
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte
440
Spanning
230 - 240
Nullasttoerental (1/min)
90 - 90
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
400
Hoogte
490
Opgenomen vermogen (W)
200
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte
440
Spanning
230 - 240
Nullasttoerental (1/min)
90 - 90
Max. slijpsteendiameter (mm)
250
Merk
HOLZKRAFT
Type
5750255
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q616638
EAN
4036351228349
UBB
500581174462
UNSPSC
27112704
Fabrikant artikelnummer
8000788384