text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Slijpen & schuren
Rechte slijpmachines
6Z616070
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
Natschuursysteem NTS 200 200 x 40 x 30 mm (220 x 30 x30) mm 120 W 120 omw/min HOLZKRAFT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6Z616070
Breedte
285
Hoogte
275
Opgenomen vermogen (W)
120
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte
348
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
285
Hoogte
275
Opgenomen vermogen (W)
120
Frequentie (Hz)
50 - 50
Lengte
348
Spanning
230 - 240
Nullasttoerental (1/min)
120 - 120
Max. slijpsteendiameter (mm)
200
Merk
HOLZKRAFT
Type
5750200
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z616070
EAN
4036351228332
UBB
500582996996
UNSPSC
27112704
Fabrikant artikelnummer
8000788383