text.skipToContent text.skipToNavigation

Multifunctionele straalpijp snelkoppeling KARASTO


D-industriële uitvoering-straalpijpen conform DIN 14365 lichtmetaal · Handbescherming en 2-delig mondstuk kunststof · Met messing GEKA-aansluiting · Geschikt voor slanggroottes van 10 mm (3/8″) tot 38 mm (1 1/2″) · Snelsluit-bedieningshendel voor volstraal, nevelstraal en stop · Traploze dosering · Afschroefbaar · Bijzonder aan te bevelen voor het bewateren van grote oppervlakken · Waterverbruik: Volle straal = ca. 1,5 m³/h bij sproeierboring Ø 4 mm · Sproeistraal = ca. 10 % minder

Artikelnummer 2A546398
Materiaal Kunststof
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Max. capaciteit (l/min) 25
Geschikt voor schuim Nee
Werkdruk (bar) 5 - 16
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Max. capaciteit (l/min) 25
Geschikt voor schuim Nee
Werkdruk (bar) 5 - 16
Merk Karasto
Type 23.1840

Artikelnummers

Artikelnummer 2A546398
EAN 4015933028492
UBB 500581312567
UNSPSC 31162401
Fabrikant artikelnummer 23.184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.