text.skipToContent text.skipToNavigation

Motip 07167 Lakspray 400ml Muizengrijs RAL 7005


Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig en lichtecht.

Artikelnummer 90949.007.167
Kleur Grijs
RAL-nummer 7005
Inhoud (ml) 400
Spuitbus Ja
Merk Motip
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
RAL-nummer 7005
Inhoud (ml) 400
Spuitbus Ja
Merk Motip
Gewicht per stuk (g) 466
Type Acryl Spray

Artikelnummers

Artikelnummer 90949.007.167
EAN 8711347129713
UBB 500511928268
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 07167
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.