text.skipToContent text.skipToNavigation

Motip 07064 Lakspray 400ml Saffraangeel RAL 1017


Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig en lichtecht.

Artikelnummer 90949.007.064
Kleur Geel
RAL-nummer 1017
Inhoud (ml) 400
Spuitbus Ja
Merk Motip
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Geel
RAL-nummer 1017
Inhoud (ml) 400
Spuitbus Ja
Merk Motip
Gewicht per stuk (g) 466
Type Acryl Spray

Artikelnummers

Artikelnummer 90949.007.064
EAN 8711347070640
UBB 500511513359
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 07064
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.