text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel TF-SE50 10-50 Nm 9 x 12 mm GEDORE


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Verstelbare, vrijgevende en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus me

Artikelnummer 7D314197
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 345
Totale lengte (mm) 291.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 345
Totale lengte (mm) 291.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) ['10.000', '50.000']
Traploos regelbaar Ja
Stapgrootte instelling (Nm) 0.25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.25
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Model TF-SE50
Type Torque Spanner

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Verstelbare, vrijgevende en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, Incl. herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Voor gecontroleerd rechts- en linkshandig aandraaien (inzetgereedschap voor richtingsverandering), Rechthoekige bevestiging 9x12 mm inclusief uitwerphulp, Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke greeppositie van de hand, Duidelijk herkenbare en voelbare handcentreerhulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaalverdeling N-m / lbf-ft en nonius zijn beschermd tegen slijtage en vervuiling door een vergroot kijkvenster, Met noniusschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden, lbf-ft instelling alleen via hoofdschaalverdeling, Verticale uitlijning van de schaalverdeling, koppelinstelling daardoor geschikt voor links- en rechtshandigen, Recht boven de schaalverdeling geplaatste schaalverdeling voorkomt afleesfouten (parallaxfouten), Eenheidsaanduiding geïntegreerd in het schaalframe en ook beschermd door kijkvensters,, Nauwkeurig sprongmechanisme genereert een duidelijk waarneembaar en hoorbaar signaal wanneer de ingestelde koppelwaarde is bereikt, Incl. Wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen als het gereedschap wordt neergezet.

Artikelnummers

Artikelnummer 7D314197
EAN 4010886965542
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 3288218
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.