text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel TF-SE300 60-300 Nm 14 x 18 mm GEDORE


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grote

Artikelnummer 8G128730
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1190
Totale lengte (mm) 570
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1190
Totale lengte (mm) 570
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['60.000', '300.000']
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Model TF-SE300
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Verstelbare, ontgrendelbare en stevige momentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, incl. herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Voor gecontroleerd rechts- en linkshandig aandraaien (wisselinzetstuk voor wisselen van richting), Rechthoekige houder 14x18 mm inclusief uitwerphulp, Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke greeppositie van de hand, Duidelijk herkenbare en voelbare handcentreerhulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaalverdeling N-m / lbf-ft en nonius zijn beschermd tegen slijtage en vervuiling door een vergroot kijkvenster, Met noniusschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden, lbf-ft instelling alleen via hoofdschaalverdeling, Verticale uitlijning van de schaalverdeling, koppelinstelling daarom geschikt voor links- en rechtshandigen, Recht boven de schaalverdeling geplaatste schaalverdeling voorkomt afleesfouten (parallaxfouten), Eenheidsaanduiding geïntegreerd in het schaalframe en ook beschermd door kijkvensters,, Nauwkeurig sprongmechanisme genereert een duidelijk waarneembaar en hoorbaar signaal wanneer de ingestelde koppelwaarde is bereikt, incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen als het gereedschap wordt neergezet

Artikelnummers

Artikelnummer 8G128730
EAN 4010886962411
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 3278557
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.