text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel TF-SE100 20-100 Nm 9 x 12 mm GEDORE


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstelbare, vrijgevende en stevige buismomentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en du

Artikelnummer 8B793857
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 770
Totale lengte (mm) 378
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 770
Totale lengte (mm) 378
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['20.000', '100.000']
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Model TF-SE100
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstelbare, vrijgevende en stevige buismomentsleutel met rechthoekige holte voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, incl. herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Voor het gecontroleerd rechts- en linkshandig aandraaien (wissel-inzetstuk voor het wisselen van richting), Rechthoekige bevestiging 9x12 mm inclusief uitwerphulp, Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke greeppositie van de hand, Duidelijk herkenbare en voelbare handcentreerhulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaalverdeling N-m / lbf-ft en nonius zijn beschermd tegen slijtage en vervuiling door een vergroot kijkvenster, Met noniusschaal voor N-m hoofdschaal voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden, lbf-ft instelling alleen via hoofdschaalverdeling, Verticale uitlijning van de schaalverdeling, koppelinstelling daardoor geschikt voor links- en rechtshandigen, Recht boven de schaalverdeling geplaatste schaalverdeling voorkomt afleesfouten (parallaxfouten), Eenheidsaanduiding geïntegreerd in het schaalframe en ook beschermd door kijkvenster,, Nauwkeurig sprongmechanisme genereert een duidelijk waarneembaar en hoorbaar signaal wanneer de ingestelde koppelwaarde is bereikt, incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen als het gereedschap wordt neergezet

Artikelnummers

Artikelnummer 8B793857
EAN 4010886962381
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 3278522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.