text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel TF-K25 1/4 inch 5-25 Nm GEDORE


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft, Verstelbare, vrijgevende en stevige buismomentsleutel met geïntegreerde ratel en met haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, incl. traceerbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, 1/2" paddenstoelkop vierkant met kogelvergrendeling. Vanaf 3/4" met vierkantaansluiting en penbevestiging, Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd naar de natuurlijke greeppositie van de hand, duidelijk herkenbare en voelbare handcentreringshulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaalverdeling N-m / lbf-ft en nonius zijn beschermd tegen slijtage en vervuiling door een vergroot kijkvenster, Met noniusschaalverdeling voor N-m hoofdschaalverdeling voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden, lbf-ft instelling alleen via hoofdschaalverdeling, Verticale uitlijning van de schaalverdeling, koppelinstelling daardoor geschikt voor links- en rechtshandigen, Recht boven de schaalverdeling geplaatste schaalverdeling voorkomt afleesfouten (parallaxfouten), Eenheidsaanduiding geïntegreerd in het schaalframe en ook beschermd door kijkvenster,, Nauwkeurig mechanisme genereert een duidelijk waarneembaar en hoorbaar triggersignaal wanneer de ingestelde koppelwaarde is bereikt, incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen als het gereedschap wordt neergezet

Artikelnummer 5C283117
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 380
Totale lengte (mm) 273
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 380
Totale lengte (mm) 273
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) ['5.000', '25.000']
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model TF-K25
Type Torque Spanner

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het meest gangbare bereik van 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft, Verstelbare, vrijgevende en stevige buismomentsleutel met geïntegreerde ratel en met haakse aandrijving voor industrie en ambacht, Eigenschappen: Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, afgesteld op een maximaal toelaatbare +/-3% afwijking en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard voorgeschreven +/-4%, incl. traceerbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, 1/2" paddenstoelkop vierkant met kogelvergrendeling. Vanaf 3/4" met vierkantaansluiting en penbevestiging, Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen, Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd naar de natuurlijke greeppositie van de hand, duidelijk herkenbare en voelbare handcentreringshulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep, Dubbele schaalverdeling N-m / lbf-ft en nonius zijn beschermd tegen slijtage en vervuiling door een vergroot kijkvenster, Met noniusschaalverdeling voor N-m hoofdschaalverdeling voor het instellen van tussenliggende schaalwaarden, lbf-ft instelling alleen via hoofdschaalverdeling, Verticale uitlijning van de schaalverdeling, koppelinstelling daardoor geschikt voor links- en rechtshandigen, Recht boven de schaalverdeling geplaatste schaalverdeling voorkomt afleesfouten (parallaxfouten), Eenheidsaanduiding geïntegreerd in het schaalframe en ook beschermd door kijkvenster,, Nauwkeurig mechanisme genereert een duidelijk waarneembaar en hoorbaar triggersignaal wanneer de ingestelde koppelwaarde is bereikt, incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen als het gereedschap wordt neergezet

Artikelnummers

Artikelnummer 5C283117
EAN 4010886965566
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 3288234
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.