text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 730N/2 4-20 Nm 9 x 12 mm STAHLWILLE


houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummer 2N058140
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 275
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 4 - 20
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 275
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 4 - 20
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

houder voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendelingkan worden toegepast voor rechts- of linksom draaien door de inzetstukken te draaien over de weergegeven afwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50181102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.