text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 6282-1CT 4-40 Nm 9 x 12 mm HAZET


Verstelbare momentsleutel met binnen-rechthoekige opname. Nauwkeurigheid ±2 % van de schaalwaarde (in werkrichting). Door het draaien van het opspangereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraad

Artikelnummer 4M083620
Totale lengte (mm) 240
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 4-40
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.4
Geschikt voor verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 240
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 4-40
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.4
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 4M083620
EAN 4000896080540
UBB 500582131610
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 6282-1CT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.