text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 6150-1CT 3/4 inch 400-1.000 Nm HAZET


Met omschakelratel. Voor rechtsom draaien. Demonteerbaar in twee delen (ideaal bij het gebruik voor windturbines, op werven en voor industriële klimmers). ±3 % schakelnauwkeurigheid van de schaalwaarde (in werkrichting). 2-componentengreep. Controlevenster voor optische controle van de vergrendeling

Artikelnummer 7P981010
Totale lengte (mm) 1789
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 400-1000
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 1789
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 400-1000
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Hazet
Type 6150-1CT

Artikelnummers

Artikelnummer 7P981010
EAN 4000896141067
UBB 500583235238
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 4000822802
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.