text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 6108-1CT 1/4 inch 2-10 Nm HAZET


Met omschakelratel. Voor rechtsdraaiend. Met automatische korte afslag. Voelbaar en akoestisch waarneembaar bij bereiken van de ingestelde waarde. Instellen van gewenste draaimomentwaarde door draaien van de greep. Schakelnauwkeurigheid ±2 % van de schaalwaarde (in werkrichting)

Artikelnummer 3M717996
Totale lengte (mm) 198
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2-10
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 198
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2-10
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.2
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 3M717996
EAN 4000896062218
UBB 500581826145
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 6108-1CT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.