text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 5122-2CLT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Met omschakelratel. Voor gecontroleerd rechtsom aandraaien. Schakelnauwkeurigheid ±4 % van de ingestelde cijferwaarde (in werkrichting). Click-lens-type met displayaanduidingen in het controlevenster. Instellen van gewenste draaimomentwaarde door draaien van de greep. Draaimomentafslag voelbaar door korte afslag, hoorbaar, door klikgeluid

Artikelnummer 5K998940
Totale lengte (mm) 545
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40-200
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 545
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40-200
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 5K998940
EAN 4000896104192
UBB 500582475579
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 5122-2CLT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.