text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 3/4 inch 150-750 Nm doorsteek-VK PROMAT


Automatische schakeling bij het bereiken van de ingestelde waarde. Van gepoedercoate, stevige stalen buis voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien met geïntegreerde ratelfunctie. De knikmechaniek met glijrol garandeert een voelbaar en akoestisch signaal voor het bereiken van de ingestelde waarde. Eenvoudig wisselen van richting (eenvoudig het vierkant door de ratel drukken). Goed leesbare dubbele schaal Nm/(lbf.ft.) onder een controlevenster met loepeffect. Afgesteld op een schakelnauwkeurigheid met een tolerantie van ±3 % van de ingestelde schaalwaarde Levering compleet met gebruiksaanwijzing en kalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017

Artikelnummer 3N821990
Totale lengte (mm) 1240
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 150-750
Aansluitmaat (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 1240
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 150-750
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3N821990
EAN 4015448493006
UBB 500581816401
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 4000821706
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.