text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 1/4 inch 5-25 Nm doorsteek-VK PROMAT


Automatische schakeling bij het bereiken van de ingestelde waarde. Van gepoedercoate, stevige stalen buis voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien met geïntegreerde ratelfunctie. De knikmechaniek met glijrol garandeert een voelbaar en akoestisch signaal voor het bereiken van de ingestelde waarde. Eenvoudig wisselen van richting (eenvoudig het vierkant door de ratel drukken). Goed leesbare dubbele schaal Nm/(lbf.ft.) onder een controlevenster met loepeffect. Afgesteld op een schakelnauwkeurigheid met een tolerantie van ±3 % van de ingestelde schaalwaarde Levering compleet met gebruiksaanwijzing en kalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017

Artikelnummer 5U476491
Totale lengte (mm) 285
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 5-25
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 285
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 5-25
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5U476491
EAN 4015448504221
UBB 500582600226
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 4000821699
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.