text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Moment schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
6D329695
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
Momentschroevendraaier 6002-CT 0,1-1,2 Nm HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor 6,3 mm (1/4")-bits. Buitenzeskantaandrijving Nauwkeurigheid ±5 % (DIN EN ISO 6789)
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6D329695
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
0.1-1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
0.1-1.2
Aansluitmaat (mm)
6.3
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
5
VDE getest
Nee
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D329695
EAN
4000896023004
UBB
500582702451
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
6002CT