text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentschroevendraaier 300 TX 6 0,6 Nm vast WERA


Artikelnummer 8N123831
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.6 - 0.6
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.6 - 0.6
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T6

Artikelnummers

Artikelnummer 8N123831
EAN 4013288093325
UBB 500643621435
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05027930001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.