text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote Vet 33 Medium Roze 5l


Goede weerstand tegen oxidatie, vocht en corrosieve omgevingen Inertavetten Inert Goede stabiliteit tegen afschuifkrachten Toepasbaar over een groot temperatuurgebied: Molykote® 33 lagervet voor extreem lage temperaturen vet voor extreem lage temperaturen: -73 tot 180°C Molykote® 41 lagervet voor extreem hoge temperaturen vet voor extreem hoge temperaturen: -18 tot 288°C Molykote® 44 lagervet voor hoge temperaturen vet voor hoge temperaturen: -40 tot 204°C Verenigbaar met vele soorten kunststof

Artikelnummer 5P240781
Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Overig
Inhoud (ml) 5000
Materiaal Siliconenolie
Vast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Overig
Inhoud (ml) 5000
Materiaal Siliconenolie
Vast Nee
Vloeibaar Nee
Merk Molykote
Model 33 Medium
Type Bearing Grease

Artikelnummers

Artikelnummer 5P240781
EAN 5413278314345
UBB 500641886139
UNSPSC 15121900
Fabrikant artikelnummer 0020030_BL5K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.