text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer WK mengkorf-d. 120 mm lengte 590 mm 15-25 kg 6-kant, 13 mm COLLOMIX


Voor taaie en kleverige materialen zoals bijv. tegellijm, lijmmortel, plamuurmassa's, prefabpleister, enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 7U051543
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 15 - 25
Merk COLLOMIX
Model WK 120 S
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 15 - 25
Merk COLLOMIX
Model WK 120 S

Artikelnummers

Artikelnummer 7U051543
EAN 4011024412508
UBB 500583292155
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 41250-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.