text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer WK mengkorf-d. 100 mm lengte 590 mm 10 15 kg 6-kant, 13 mm COLLOMIX


Voor taaie en kleverige materialen zoals bijv. tegellijm, lijmmortel, plamuurmassa's, prefabpleister, enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 4M975404
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 100
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 10 - 15
Merk Collomix
Model WK 100 S
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 100
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 10 - 15
Merk Collomix
Model WK 100 S

Artikelnummers

Artikelnummer 4M975404
EAN 4011024412584
UBB 500582119912
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 41258-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.