text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU MEETKLOK D 1044SB-15

Omschrijving

Nr. achterwandmet opspanoor: 1044S-15 Bereik: 5 mm Bereik: 12 µm Bereik per omw.: 1 mm Schaalverdeling: 0.01 mm Schaal: 0-100 (100-0) Doorlopende schaal: Ja Edel-steen-gelagerd: Ja Inch-Metrisch: Metrisch Reproduceerbaarheid: 3 µm Gewicht opspanoor/vlak: 90/70 g Elke 1/10 omwenteling: 5.0 µm Elke 1omwenteling: 10.0 µm Elke 1/2omwenteling: 9.0 µm Omkeerfout: 3 µm A: 32.5 mm B: 47.5 mm C: 40 mm D: 14.5 mm E: 20 mm F: 13.8 mm G: 13.7 mm H: 38 mm I: 6.6 mm Fe: 12 µm Fu: 3 µm Fges: 14 µm Meetkracht: 0.1 - 0.4 N

Artikelnummers

Artikelnummer M5315.000.100
EAN 4946368576329
UBB 500502262941
UNSPSC 27111806
Fabrikant artikelnummer 1044SB-15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.