text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo schuifmaat 104 0-150mm


Bereik: 0-150 mm/0-6" Nauwkeurigheid: Refer to the list of specifications Nauwkeurigheid: ±0,05 mm/0.002" Functies: Aflezing 0,05 mm - 1/128" Inch-Metrisch: Metrisch/inch Dieptemaat: vlak Met borgschroef aan bovenzijde: Ja L: 229 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 17 mm D: 16 mm Levering: In soft case Gewicht: 143 g

Artikelnummer M5205.530.104
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 229
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.05
Meetbereik (mm) 0 - 150
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 229
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.05
Meetbereik (mm) 0 - 150
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Type fijninstelling Schuif
Merk MITUTOYO

Artikelnummers

Artikelnummer M5205.530.104
EAN 4946368110165
UBB 240195030103
UNSPSC 27111806
Fabrikant artikelnummer 530-104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.