text.skipToContent text.skipToNavigation

Minikomborstel TBU 1503/3 st 0,10 D15xB3xL5mm staal PFERD


Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals afbramen, reinigen en polijsten. Vanwege het gebruik aan de kopse kant met het gehele borsteloppervlak bijzonder geschikt voor borstelwerkzaamheden op kleine oppervlakken. Messingborstels zijn ook geschikt voor de bewerking van zachte non-ferrometalen. Schacht-Ø 3 mm

Artikelnummer 0W896550
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 15
Merk Pferd
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 15
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 0W896550
EAN 4007220033289
UBB 500573903902
UNSPSC 47131605
Fabrikant artikelnummer 43209251
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.