text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
9S499419
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Minispiebaanfrees nominale-d. 5 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 lang
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9S499419
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
44
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Spiraalfrees
Totale lengte (mm)
44
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S499419
EAN
4015448920519
UBB
500584008832
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866052