text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Snijwieltje SCS41 115 x 1,5mm


Toepassingen: toplijn ijzer- en zwavelvrije, extra dunne doorslijpschijven voor alle staalsoorten. Meest geschikt voor roestvrij- en zuurbestendig staal, hardox, hittebestendig gietstaal, veerstaal, zacht en werktuigstaal. Karakteristieken: +30% langere levensduur, 50% minder slijptijd, 50% minder stof. Minder materiaalverlies

Artikelnummer 1T083250
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 115
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 115
Boringsdiameter 22.2
Merk Milwaukee
Model PRO+
Type Thin Metal Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 1T083250
EAN 4002395163977
UBB 500636677998
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932451486
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.