text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
9N509111
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
Milwaukee Sabre zaagblad 300/2,5-1,8mm 5 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Universele reciprozaagbladen voor hout/metaal/kunststof
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9N509111
Totale lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor staal
Ja
Merk
Milwaukee
Model
WRECKER
Type
Cutting Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N509111
UBB
500572298205
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
48005194