text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Sabre zaagblad 230/3,1mm 5 stuks


Sterk en nauwkeurig: extra dik 1,60 mm zaagblad. Bi-metalen constructie: verhoogde standtijden zaagblad en uitstekende prestaties. Tandgeometrie: agressieve tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag en sneller zagen. Bladvorm: de schuine vorm maakt dit zaagblad ideaal voor invalzagen. Meest geschikt voor zagen van metaal en voor slooptoepassingen (hout met spijkers)

Artikelnummer 3Z753219
Totale lengte (mm) 230
Aantal tanden per inch 8
Tandsteek (mm) 3.1
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Aantal tanden per inch 8
Tandsteek (mm) 3.1
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Model SAWZALL

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z753219
UBB 500572300753
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48005706
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.