text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Reciprozaagblad 300/5-3,2MM


Voor sneller invalzagen en ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale bescherming van de tanden van het zaagblad bij het doorzagen van spijkers, waardoor de standtijd aanmerkelijk wordt verhoogd. Sterk: 1,60 mm bladdikte voor maximale stijfheid en robuustheid en lange levensduur, ideaal voor hout met spijkers of bouten. Snel: agressieve 5 Tpi tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag voor sneller zagen. Schuine vorm: ideaal voor invalzagen en werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Breekbestendig: bi-metalen constructie voor verhoogde standtijden en flexibele buigzaamheid zonder breken

Artikelnummer 9N744142
Totale lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 5
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 5
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Model THE AX
Type 3.2mm Demolition Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9N744142
UBB 500572298874
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48005027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.