text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 9 x 40 x 84mm 10 stuks


Boorkwaliteit: hoge kwaliteit sneldraaistaal. Boorpuntgeometrie: splitpunt boorpunt DIN 1412 C. Hoek boorpunt: 118º. Tolerantie: h8. Spiraal- / schroefhoek: type N spiraalvormige, normale hoek 20 - 30º. Rechtsdraaiende snijhoek. Oppervlak / kleur: gepolijst zilver. Bestand tegen hoge druk op de boorpunt dankzij korte totaallengte. Uitstekende concentriciteit. Gepolijst type N spiraal met rechtsdraaiende snijhoek elimineert vastklemmen voor snellere materiaalverwijdering en voor sneller boren met minder inspanning. Toepassing: uitstekend geschikt voor boren van gaten in plaat- en dunwandige materialen. Geschikt voor boren in plaatstaal, dun gelegeerd en niet-gelegeerd materiaal tot 900 N/mm2. Ook geschikt voor hout en kunststof

Artikelnummer 7K256277
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 84
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7K256277
EAN 4002395368730
UBB 500513689546
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.