text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 5,5 x 139 x 91mm 5 stuks


Boorkwaliteit: hoge kwaliteit sneldraaistaal. Boorpuntgeometrie: splitpunt boorpunt DIN 1412 C. Hoek boorpunt: 118º. Tolerantie: h8. Spiraal- / schroefhoek: type N spiraalvormige, normale hoek 20 - 30º. Rechtsdraaiende snijhoek. Oppervlak / kleur: gepolijst zilver. Bestand tegen hoge druk op de boorpunt dankzij korte totaallengte. Uitstekende concentriciteit. Gepolijst type N spiraal met rechtsdraaiende snijhoek elimineert vastklemmen voor snellere materiaalverwijdering en voor sneller boren met minder inspanning. Toepassing: uitstekend geschikt voor boren van diepe gaten in kanalen of gebogen secties. Geschikt voor boren in staal, gietijzer, gelegeerd en niet-gelegeerd materiaal tot 900 N/mm2. Ook geschikt voor hout en kunststof

Artikelnummer 1Z356424
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 91
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 139
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 91
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Inhoud (stuks) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z356424
EAN 4002395379965
UBB 500513686658
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932430335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.