text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 4,5 x 126 x 82mm 10 stuks


Article number 2B630911
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 82
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 126
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 82
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075030
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 2B630911
EAN 4002395379941
UBB 500513686401
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932430333
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.