text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 4,2 x 80mm


Uit extreem hittebestendig, kobaltgelegeerd massief sneldraaistaal vervaardigde metaalboren volgens DIN 338. Gepolijste afwerking. Splitpuntvormige boorpunt met 135º - geen centreergat nodig. Type N spiraalvormige, normale hoek. Bestand tegen hoge boorhitte. Geschikt voor boren in hooggelegeerde staal- en metaalsoorten met treksterktes van meer dan 1000 N/mm2, zoals hitte- en zuurbestendig staal en roestvrijstaal. Kleur: brons

Artikelnummer 6G682306
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6G682306
EAN 4002395333202
UBB 500513672872
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.