text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 3 x 11 x 46mm 10 stuks


Artikelnummer 5S532818
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 11
Diameter (mm) 3 - 3
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 46
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 11
Diameter (mm) 3 - 3
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Totaal aantal gereedschappen 10
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Aantal boren voor kunststof 10
Aantal boren voor staal 10
Merk Milwaukee
Goederencode 82075060
Type Double Ended Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5S532818
EAN 4002395368761
UBB 500513684182
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352223
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.