text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 14,5 x 169mm


Uit sneldraaistaal vervaardigde metaalboren volgens DIN 338. Met oxidecoating voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes. Beitelvormige boorpunt met 118º. Type N spiraalvormige, normale hoek. Geschikt voor boren in staal, gelegeerde en niet-gelegeerde materialen tot 800 N/mm2. Kleur: zwart

Artikelnummer 9X486855
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 169
Diameter boor (mm) 14.5
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9X486855
EAN 4002395348459
UBB 500513690932
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932373320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.