text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 12,5 x 151mm


Uit extreem hittebestendig, kobaltgelegeerd massief sneldraaistaal vervaardigde metaalboren volgens DIN 338. Gepolijste afwerking. Splitpuntvormige boorpunt met 135º - geen centreergat nodig. Type N spiraalvormige, normale hoek. Bestand tegen hoge boorhitte. Geschikt voor boren in hooggelegeerde staal- en metaalsoorten met treksterktes van meer dan 1000 N/mm2, zoals hitte- en zuurbestendig staal en roestvrijstaal. Kleur: brons

Položka č. 0D029841
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0D029841
EAN 4002395333455
UBB 500513675438
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363285
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.