text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Decoupeer & reciprozaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
6R863384
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
Milwaukee Sabre zaagblad 230/1,4mm 50 stuks
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
6R863384
Totale lengte (mm)
230
Aantal tanden per inch
18
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.4
Geschikt voor staal
Ja
Merk
Milwaukee
Goederencode
82029980
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
230
Aantal tanden per inch
18
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.4
Geschikt voor staal
Ja
Merk
Milwaukee
Goederencode
82029980
Type
Kerf Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R863384
UBB
500572297397
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
48016188