text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
7V820991
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
Milwaukee Hamerboor 5,5 x 260mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7V820991
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
200
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
260
Diameter boor (mm)
5.5
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
200
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Milwaukee
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V820991
EAN
4002395359462
UBB
500513613637
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4932399318