text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGVM 26-230 GEX /DMS


Milwaukee B-guard - hoogst mogelijke veiligheid voor de eindgebruiker door vermijden van schadelijke en hinderlijke terugslageffecten ingeval de slijpschijf plotseling vastloopt. Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen. AVS op motorhuis en zijhandgreep voor prettiger werken en minder belasting op uw gewrichten. Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s². Op 7 posities verstelbare handgreep. FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Automatisch uitschakelende koolborstels. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 0G291461
Nom. opgenomen vermogen (W) 2600
Machinegewicht (kg) 5.8
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 2600
Machinegewicht (kg) 5.8
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Model AGVM 26-230 GEX/DMS
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 0G291461
EAN 4002395234394
UBB 500513549211
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933402495
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.