text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGV 26-230 GE


Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen. AVS op motorhuis en zijhandgreep voor prettiger werken en minder belasting op uw gewrichten. Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s². Op 7 posities verstelbare handgreep. Zachte aanloop voor gemakkelijk starten. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Automatisch uitschakelende koolborstels. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 5K353856
Nom. opgenomen vermogen (W) 2600
Machinegewicht (kg) 5.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 2600
Machinegewicht (kg) 5.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Model AGV 26-230 GE
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 5K353856
EAN 4002395234257
UBB 500513548718
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933402360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.