text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGS 15-125 C


Krachtige 1500 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Perfect afgestemd op het ideale toerental voor lamellenslijpschijven. Constantelektronica voor constante toerentallen, zelfs onder belasting. Zachte aanloop voor gemakkelijk starten. Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval. Motoroverbelastingsbeveiliging. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Filterrooster. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 8C502797
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 2.4
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 2.4
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 7600 - 7600
Merk Milwaukee
Model AGS 15-125 C
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 8C502797
EAN 4002395236015
UBB 500513546084
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933407480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.