text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Gatzaag 86MM


Garantie tegen tandbreuk. Rip Guard™ tandgeometrie biedt de meest duurzame tandvorm en beste levensduur. Grotere openingen voor het sneller verwijderen van het geboorde materiaal: - Diepste opening voor dikke pluggen, - Langere opening voor dun materiaal. Minimaal tijd verlies tussen het boren

Artikelnummer 0U052407
Diameter 86
Snijdiepte (mm) 41
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 86
Snijdiepte (mm) 41
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 0U052407
UBB 500572290442
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 49560187
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.