text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Gatzaag 168MM


De Milwaukee® Hole Dozer™ gatzaag is het werkpaard van iedere werkplaats en biedt onstopbare duurzaamheid bij de meest veeleisende toepassingen. Garantie tegen tandbreuk. Rip Guard™ tandgeometrie biedt de meest duurzame tandvorm en beste levensduur. Grotere openingen voor het sneller verwijderen van het geboorde materiaal. Minimaal tijd verlies tussen het boren

Artikelnummer 4N353586
Diameter 168
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 168
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 4N353586
EAN 4002395365401
UBB 500513630706
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932399886
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.