text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Centreerboor 6X89MM


Past op alle opnameschachten Ø 6 mm en 89 mm lengte

Artikelnummer 8A551075
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 89
Diameter boor (mm) 6
Schachtdiameter (mm) 9.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Pilot Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8A551075
UBB 500572284346
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 49568010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.