text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Breek- & hakhamers
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
Breek- & hakhamers
8W439880
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
Milwaukee Boorhamer KANGO 540 S
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
8W439880
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
6.3
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
40
Max. energie enkele slag (J)
7.5
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
65
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
6.3
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
40
Max. energie enkele slag (J)
7.5
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
65
Max. aantal slagen (1/min)
3000
Nullasttoerental (1/min)
450 - 450
Merk
Milwaukee
Type
KANGO 540 S
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W439880
EAN
4002395238422
UBB
500513643832
UNSPSC
27112705
Fabrikant artikelnummer
4933418100