text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonboor 7 x 150mm


Slagvaste met diamantafgezette hardmetalen boorpunt met twee snijkanten voor boren in baksteen, tegels, marmer, beton, pleister, leisteen, graniet, spouwmuur, keramiek en gasbetonblokken. Made in Germany

Artikelnummer 9V439807
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Aantal snijmessen 2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9V439807
EAN 4002395334612
UBB 500513741198
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932367037
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.