text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagmoersleutel HD28 IW-502C

Omschrijving

Met z'n Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 440 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Robuust, lichtgewicht magnesium tandwielhuis voor maximale stabiliteit en duurzaamheid. Variabele snelheidsschakelaar voor optimale controle en nauwkeurigheid. 1/2" vierkant werktuigopname met aanslagpen. Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort en perfecte controle. Gepatenteerde 2-weg accu-opname voor optimale machinecontrole. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. REDLITHIUM-ION™ accu voor 65% langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 20% langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummers

Artikelnummer 1J691455
EAN 4002395263165
UBB 500513625516
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933448545
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.